Beli bosch cordless inspection camera di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Inspection Camera
    Mulai

    Rp9.299.900

    BOSCH Cordless Inspection Camera
    Deskripsi:
    Deskripsi:Kamera inspeksi, panjang kabel 120cm, diameter kamera 8.5mm, layar 3.5mm
    atribut:
    • Length of Camera Cable (cm): 120
    • Display Size (inch): 3.5
    • Display Resolution (px): 320 x 240
    • Number of Led Lighting Stages: 3
    • Dimensions (mm): 49x90x197
    • Diameter of Camera Head: 8.5
  2. TRIPLETT Borescope
    Mulai

    Rp4.999.900

    TRIPLETT Borescope
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Brand: TRIPLETT
    • Camera Size (mm): 5.5
    • Recording: Image; Video
    • Wireless Display: No
  3. Digilife Endoscope Inspection Camera
    Mulai

    Rp1.299.900

    Digilife Endoscope Inspection Camera
    Deskripsi:
    Endoscope Camera atau Kamera Inspeksi untuk berbagai keperluan industrial/ komersial seperti pengecekan mobil, perbaikan rumah kantor, pengecekan industrial, lab dan riset dll
    atribut:
    • Camera Resolution (Pixels): 1920x1080
    • Horizontal View Angle (⁰): 70
  4. MILWAUKEE Borescope (Kamera Inspeksi)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MILWAUKEE Borescope (Kamera Inspeksi)
    atribut:
    • Brand: MILWAUKEE
    • Pixel Resolution: 640x480
  5. Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Mulai

    Rp8.999.900

    Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Deskripsi:
    BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.
    atribut:
    • Pixels: 712x486 (NTSC)
    • Transmission Frequency: 2.4GHz
    • Dimensions: 186x215x41mm
    • Focus Distance from Object (inch/mm): 5.9 to 9.8 / 15 to 25
    • Frame Rate (fps): 10,,15,20,25,30
    • LCD Screen Type (inch): TFT 3.5
    • Minimum Bend Radius (inch/mm): 2.36/60
    • Shaft Diameter (mm): 9
    • Transmission Range (ft): 32 (unobstructed view)
    • Transmission Range (m): 10 (unobstructed view)
    • Viewing Direction (°): Viewing Angle 45
    • Working Length (inch/m): 36/0.9
  6. STS Endoskopi industri
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.099.900

    STS Endoskopi industri
    Deskripsi:
    Endoskopi Digital untuk Industrial dengan LCD monitor dan kamera panjang dengan proteksi IP67 untuk inspeksi visual benda kerja dengan akurat dan resolusi yang baik
    atribut:
    • Accessories: Dedicated Hard case, Cable, 9V Alkaline Dry Battery for Testing, Camera Head Protection Cap
    • Belt Material: Nylon
    • Buckle Materials: Aluminium
    • Color: Black
    • Reference Waist Size (cm): Up to about 80
    • Waist Belt Dimension WxL: 50x1100
  7. Teslong Boroscope Camera Cable
    Mulai

    Rp14.999.900

    Teslong Boroscope Camera Cable
    atribut:
    • Screen (inch): 5 (IPS HD Display)
    • Port: Micro USB charging port / Micro SD card slot
    • Flash Light (W): 1 (Cree LED)
    • Image Capturing Resolution (pixel): 1920x1080 (JPG)
    • Operating Temperature (°F): 32 to 113 (0° to 45°C)
    • Video Recording Resolution (pixel): 1280x720 (MOV)
  8. Inskam Industrial Camera
    Mulai

    Rp3.399.900

    Inskam Industrial Camera
    Deskripsi:
    Spesifikasi- Kamera inspeksi Borescope endoskopi Digital Industri HD 1080P
    atribut:
    • Color: Black + Silver
    • Size (mm): 55x115
  9. General Borescope
    Mulai

    Rp2.499.900

    General Borescope
    atribut:
    • Brand: GENERAL
    • Recording: Image; Video
    • Wireless Display: Yes
  10. Extech Borescope
    Mulai

    Rp5.299.900

    Extech Borescope
    atribut:
    • UNSPSC: 41111716
    • Brand: EXTECH
    • Pixel Resolution: 640x480
  11. Digilife Endoscope Dual Camera
    Mulai

    Rp2.199.900

    Digilife Endoscope Dual Camera
    Deskripsi:
    Versi DUAL kamera, diameter kamera 5.5 milimeter Endoscope Camera atau Kamera Inspeksi untuk berbagai keperluan industrial/ komersial seperti pengecekan mobil, perbaikan rumah kantor, pengecekan industrial, lab dan riset dll
    atribut:
    • Size (mm): 5.5
    • Camera Diameter (mm): 5.5
    • Display (inch): 4.5 IPS
    • Focal Length (cm): 2-6
    • Power Input (V): 5 (DC)
    • Cable Length (m): ±10
    • Image format: JPG
    • LED Light: 6pcs+1pcs for 5.5MM lens
    • Pixel Camera: Both 1920x1080
    • Power Input (A): 500m/1
    • Video format: MP4
    • Working Time (hour): 3-5
  12. Extech High Definition Articulating Videoscope Kit
    Mulai

    Rp46.999.900

    Extech High Definition Articulating Videoscope Kit
    Deskripsi:
    The HDV540 is a light weight VideoScope which includes a wired handset and 6mm diameter camera with 240degrees articulating tip for best viewing angle. Easy one-hand operation of the articulating camera tip facilitates viewing in obstructed areas where standard camera tips cannot access. Images and videos are viewed on the large high resolution color display or external monitors and can be stored in SD memory card (included) or a USB flash drive. Featuring a glare free close up field of view, AV output for viewing images/video on a monitor, Record voice-over audio in video recording mode and memory storage of 20,000 images. Complete with HDV500 videoscope, handset with articulating probe, SD card, 3.7V rechargeable Li-Polymer battery, 100/240V Universal AC adaptor and multiple plug types (US, EU, UK, AUS), USB and AV cables, and hard carrying case.
    atribut:
    • Focus distance: 0.8 to 2.36inch (2 to 6cm)
    • Field of View: 57degrees
    • Shaft diameter: 0.24inch (6mm)
    • Working Length: 39inch (1m)
    • Camera Tip bend radius: 240degrees
    • LCD Color TFT Display/ Pixels: 3.5inch/320x240 pixel resolution
    • Frame Rate: 30 fps frame rate (NTSC & PAL)
    • SD Card: 4GB SD Card Included
    • Operating: up to 6 hours AVI video
    • Dimensions: 210x110x40mm
  13. monotaro Scope With Monitor (Sd Card Compatible)
    Mulai

    Rp1.899.900

    monotaro Scope With Monitor (Sd Card Compatible)
    Deskripsi:
    2.4 inch color display. Even in dark places it has lights so it's easy to check, and you can also record moving pictures and still pictures using Micro SD card. Attachment attachable to the tip.. For quality inspection and assembly inspection of automobile engines, radiators etc. For piping, duct inspection, machine operation check, inside piping check, internal inspection such as wall, ceiling, floor under.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Light Source: 4 x LEDs
    • Body Dimensions (mm): 90 x 257 x 42
    • Pixel Number: 960 x 240
    • Supported Media: micro SD (~ 2GB) / micro SDHC (4 to 32GB)
    • Resolution: VGA (640 x 480)
    • Accessories: Flexible cable (camera part Φ 8 mm), magnet attachment, mirror attachment, single hook attachment, double hook attachment, mounting ring x 2, installation manual
    • Dust-proof Water-proof: Flexible cable part only (IP 67 compliant)
    • Recording File Formats: Still image / JPEG, Movie / AVI
    • Power: AA batteries (1.5 V) x 4
    • Cable Length (m): About 0.95
    • Tip Diameter (phi mm): 8.0
    • Liquid Crystal Size (inch): 2.4
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50
  14. BOSCH Thermal Camera
    Mulai

    Rp19.999.900

    BOSCH Thermal Camera
    Deskripsi:
    Supported Android devices : - Smartphone with Android 4.3 or higher, Tablet with Android 4.3 or higher Supported iOS devices : - iPad (3rd Gen. or higher), iPad Air (1st Gen. or higher), iPad mini (1st Gen. or higher), iPhone 4S or higher
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
    • Measuring Application: Thermal image
    • Screen Size (inch): 3.5
  15. Laserliner VideoScope XXL Inspection Camera
    Mulai

    Rp14.999.900

    Laserliner VideoScope XXL Inspection Camera
    Deskripsi:
    Laserliner VideoScope XXL Inspection Camera. The Laserliner VideoScope XXL is a recordable video inspection camera with a 5m waterproof camera snake and a 9mm head. This handheld unit features a 3" LCD color display, 4x digital zoom and 180° image rotation. The camera snake is fully flexible, waterproof (IP67) and has 4 high performance LEDs that provide powerful illumination for your subject. Images can be saved as still images or videos to up to 8GB of SDHC memory. Recording LCD monitor SDHC memory support Webcam functionality High performance LEDs 4x digital zoom Waterproof camera head and 5m cable Camera head diameter: 9mm
    atribut:
    • Probe Length (m): 5
    • Probe Diameter (mm): 9
    • Resolution (Pixel): 320 x 240 (display), 640 x 480 (camera)
    • Illumination Type: LED lights
    • Minimum Focusing Distance (mm): 10
    • Battery Type: 4 x AA
  16. MCO USB Industrial Endoscope Flexible Inspection Camera
    Mulai

    Rp629.900

    MCO USB Industrial Endoscope Flexible Inspection Camera
    Deskripsi:
    It is a camera with a tip diameter of only 5.5 mm, which is extremely fine and can be used by connecting to a USB port. It is a cable type that can be moved flexibly, and is ideal for checking gaps that cannot be reached. It can be used in a wide range of situations such as car maintenance, drainage check, and air conditioning check.
    atribut:
    • Color: Black
    • Included Accessories: Micro USB/USB cable (Type-C)
    • Resolution: VGA 640x480
    • Interface: USB 2.0 compliant
    • Light Source: 6 white LEDs
    • Angle of View: About 60°
    • Body Length (mm): 2000
    • Brightness: Auto
    • Dust/Water Protection: IP67 equivalent
    • Focus (cm): About 3 to 10
    • Number of pixels: 300 000
    • Supported OS: Windows 11/10, Android 4.11 or higher (host function compatible devices) *MacOS and iOS devices are not supported.
    • Tip Diameter (mm): 5.5
    • Video Element: CMOS + 300,000 pixels
  17. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
Daftar Harga bosch cordless inspection camera Terbaru October 2026
BOSCH Cordless Inspection CameraRp9.299.900
KRISBOW Kamera Inspeksi BorescopeRp4.199.900
TRIPLETT BorescopeRp4.999.900
Digilife Endoscope Inspection CameraRp1.299.900
MILWAUKEE Borescope (Kamera Inspeksi)Rp4.899.900
Extech Kamera inspeksi bentuk kabelRp8.999.900
RIDGID Micro Inspection CameraRp5.199.900
STS Endoskopi industriRp9.099.900
Teslong Boroscope Camera CableRp14.999.900
Inskam Industrial CameraRp3.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)